歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO

HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO 麻花鑽頭
高鈷鑽頭-DIN338-HSCO-MFDV-D1,7
ZEBRA

料號 0626050170
EAN 4052712044588

登入後的客戶價格
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO

料號 0626050170

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高級全套工具,適用於對幾乎所有材質進行高精度加工的固定機器,例如不鏽鋼、耐熱鋼與鈦,且通常適用於高達 1,400 N/mm² 的傳統鋼、鑄鐵與非鐵金屬 (例如鎂合金、黃銅、青銅、塑膠)。

低摩擦且能快速排屑


獨家 Vario 螺旋設計



最佳定心特性與最高速度


具有四個切刃與最佳點削薄的特殊設計



最佳導引屬性與精密度 (極高的扭轉剛性)


雙鑽頭根部與單鑽頭根部的組合



相較於無塗層鑽頭,使用壽命多達 9 倍,而相較於傳統塗層 (耐熱高達 800 °C),使用壽命則多達 2 倍


特殊 Magma 多層塗層



產品包裝 100% 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100% 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證



Würth 獨家供應

通知

請參閱鑽頭/材料指定的總覽表

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合機器類型

銑削/鑽孔中心
座式鑽機

待加工材料


不銹鋼
鑄鐵

特種合金
非鐵金屬

品質

高級 ZEBRA

標準 / 鑽孔深度

DIN 338 / 5xD

直徑 (Ø)

1,7 mm

長度 (l1)

43 mm

容屑槽長度 (l2)

20 mm

柄直徑

1,7 mm

柄樣式

圓柱形

表面

岩漿多層塗層

切削材料

HSCo

尖端角度

118 Grad(degree)

使用壽命 (點系統)

4 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

4 / 4 點

鏜孔品質 (點系統) ( )

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

4 / 4 點

鑽孔行為 (點系統)

4 / 4 點

適合鑽孔 (點系統)

2 / 4 點

適合充電式鑽孔 (點系統)

2 / 4 點

適合立式鑽機 (點系統)

4 / 4 點

適合銑鑽中心 (點系統)

4 / 4 點

自動定心

適合最大抗拉強度

1400 N/mm²

材料子群組

一般結構鋼
非合金回火鋼
合金回火鋼
工具鋼
高速鋼
鑄鐵
韌性鐵
可鍛鑄鐵
白鑄鐵
不銹鋼,硫化
不銹鋼,奧氏體
不銹鋼,馬氏體

鈦合金
特種合金
鎂合金
銅,低合金
黃銅,短碎屑
黃銅,長碎屑
青銅,短碎屑
青銅,長碎屑
塑膠,熱固性
塑膠,熱可塑性
塑膠,芳綸纖維強化
塑膠,玻璃/碳纖維強化

采用 SMART STEP 技术的高速钢 DIN 338 麻花钻头的切削值
适用于 1.0-2.5 的直径
材料名称抗张强度 直径 1.0直径 2.0直径 2.5
vcnf nfnf
普通结构钢≤ 850 牛/平方毫米364811459152790,018573076390,063458461120,080
非合金热处理钢≤ 850 牛/平方毫米364811459152790,018573076390,063458461120,080
低合金热处理钢≤ 850 牛/平方毫米364811459152790,018573076390,063458461120,080
非合金热处理钢≤ 1000 牛/平方毫米344210823133690,016541166850,050432953480,063
低合金热处理钢≤ 1000 牛/平方毫米344210823133690,016541166850,050432953480,063
合金热处理钢≤ 1200 牛/平方毫米1628509389130,012254644560,032203735650,040
氮化钢≤ 1200 牛/平方毫米1628509389130,012254644560,032203735650,040
工具钢≤ 1200 牛/平方毫米1628509389130,012254644560,032203735650,040
高速钢≤ 1200 牛/平方毫米1628509389130,012254644560,032203735650,040
铸铁≤ 350 HB404512732143240,018636671620,063509357300,080
球墨可锻铸铁≤ 350 HB27348594108230,018429754110,063343843290,080
特种合金≤ 1200 牛/平方毫米57159222280,00679611140,0206378910,025
适用于 3.15-5.0 的直径
材料名称抗张强度 直径 3.15直径 4.0直径 5.0
vcnf nfnf
普通结构钢≤ 850 牛/平方毫米3648363848500,100286538200,125229230560,125
非合金热处理钢≤ 850 牛/平方毫米3648363848500,100286538200,125229230560,125
低合金热处理钢≤ 850 牛/平方毫米3648363848500,100286538200,125229230560,125
非合金热处理钢≤ 1000 牛/平方毫米3442343642440,080270633420,100216526740,100
低合金热处理钢≤ 1000 牛/平方毫米3442343642440,080270633420,100216526740,100
合金热处理钢≤ 1200 牛/平方毫米1628161728290,050127322280,063101917830,063
氮化钢≤ 1200 牛/平方毫米1628161728290,050127322280,063101917830,063
工具钢≤ 1200 牛/平方毫米1628161728290,050127322280,063101917830,063
高速钢≤ 1200 牛/平方毫米1628161728290,050127322280,063101917830,063
铸铁≤ 350 HB4045404245470,100318335810,125254628650,125
球墨可锻铸铁≤ 350 HB2734272834360,100214927060,125171921650,125
特种合金≤ 1200 牛/平方毫米575057070,0323985570,0403184460,040
适用于 6.3–10.0 的直径
材料名称抗张强度 直径 6.3直径 8.0直径 10.0
vcnf nfnf
普通结构钢≤ 850 牛/平方毫米3648181924250,160143219100,200114615280,250
非合金热处理钢≤ 850 牛/平方毫米3648181924250,160143219100,200114615280,250
低合金热处理钢≤ 850 牛/平方毫米3648181924250,160143219100,200114615280,250
非合金热处理钢≤ 1000 牛/平方毫米3442171821220,125135316710,160108213370,200
低合金热处理钢≤ 1000 牛/平方毫米3442171821220,125135316710,160108213370,200
合金热处理钢≤ 1200 牛/平方毫米162880814150,08063711140,1005098910,125
氮化钢≤ 1200 牛/平方毫米162880814150,08063711140,1005098910,125
工具钢≤ 1200 牛/平方毫米162880814150,08063711140,1005098910,125
高速钢≤ 1200 牛/平方毫米162880814150,08063711140,1005098910,125
铸铁≤ 350 HB4045202122740,160159217900,200127314320,250
球墨可锻铸铁≤ 350 HB2734136417180,160107413530,20085910820,250
特种合金≤ 1200 牛/平方毫米572533540,0501992790,0631592230,080
适用于 12.5-20.0 的直径
材料名称抗张强度 直径 12.5直径 16.0直径 20.0
vcnf nfnf
普通结构钢≤ 850 牛/平方毫米364891712220,2507169550,3155737640,400
非合金热处理钢≤ 850 牛/平方毫米364891712220,2507169550,3155737640,400
低合金热处理钢≤ 850 牛/平方毫米364891712220,2507169550,3155737640,400
非合金热处理钢≤ 1000 牛/平方毫米344286610700,2006768360,2505416680,315
低合金热处理钢≤ 1000 牛/平方毫米344286610700,2006768360,2505416680,315
合金热处理钢≤ 1200 牛/平方毫米16284077130,1253185570,1602554460,200
氮化钢≤ 1200 牛/平方毫米16284077130,1253185570,1602554460,200
工具钢≤ 1200 牛/平方毫米16284077130,1253185570,1602554460,200
高速钢≤ 1200 牛/平方毫米16284077130,1253185570,1602554460,200
铸铁≤ 350 HB4045101911460,2507968950,3156377160,400
球墨可锻铸铁≤ 350 HB27346888660,2505376760,3154305410,400
特种合金≤ 1200 牛/平方毫米571271780,080991390,100801110,125
图例
vc = 切削速度 [米/分]
f = 进给(毫米/转)
n = 转速 [转/分]
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊