歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO

HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO 麻花鑽頭
高鈷鑽頭-DIN338-HSCO-MFDV-D1,4
ZEBRA

料號 0626050140
EAN 4052712044557

登入後的客戶價格
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO

料號 0626050140

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高級全套工具,適用於對幾乎所有材質進行高精度加工的固定機器,例如不鏽鋼、耐熱鋼與鈦,且通常適用於高達 1,400 N/mm² 的傳統鋼、鑄鐵與非鐵金屬 (例如鎂合金、黃銅、青銅、塑膠)。

低摩擦且能快速排屑


獨家 Vario 螺旋設計



最佳定心特性與最高速度


具有四個切刃與最佳點削薄的特殊設計



最佳導引屬性與精密度 (極高的扭轉剛性)


雙鑽頭根部與單鑽頭根部的組合



相較於無塗層鑽頭,使用壽命多達 9 倍,而相較於傳統塗層 (耐熱高達 800 °C),使用壽命則多達 2 倍


特殊 Magma 多層塗層



產品包裝 100% 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100% 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證



Würth 獨家供應

通知

請參閱鑽頭/材料指定的總覽表

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合機器類型

銑削/鑽孔中心, 座式鑽機

待加工材料

鋼, 不銹鋼, 鑄鐵, 鈦, 特種合金, 非鐵金屬

品質

高級 ZEBRA

標準 / 鑽孔深度

DIN 338 / 5xD

直徑 (Ø)

1.4 mm

長度 (l1)

40 mm

容屑槽長度 (l2)

18 mm

柄樣式

圓柱形

表面

岩漿多層塗層

切削材料

HSCo

尖端角度

118 Grad(degree)

使用壽命 (點系統)

4 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

4 / 4 點

鏜孔品質 (點系統) ( )

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

4 / 4 點

鑽孔行為 (點系統)

4 / 4 點

適合鑽孔 (點系統)

2 / 4 點

適合充電式鑽孔 (點系統)

2 / 4 點

適合立式鑽機 (點系統)

4 / 4 點

適合銑鑽中心 (點系統)

4 / 4 點

自動定心

適合最大抗拉強度

1400 N/mm²

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵, 不銹鋼,硫化, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,馬氏體, 鈦, 鈦合金, 特種合金, 鎂合金, 銅,低合金, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 青銅,短碎屑, 青銅,長碎屑, 塑膠,硬質塑膠, 塑膠,熱可塑性, 塑膠,芳綸纖維強化, 塑膠,玻璃/碳纖維強化

圖例
vc = 切削速度 [公尺/分鐘]
f = 進料 (公釐/r)
n = 速度 [rpm]
建議的切削值為參考值,必須根據各自的條件進行調整。
適用直徑 12.5–20.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 12.5 起 從直徑 16.0 起 從直徑 20.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315 573 764 0,400
非合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315 573 764 0,400
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315 573 764 0,400
非合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250 541 668 0,315
低合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250 541 668 0,315
合金熱處理鋼 ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
不鏽鋼
不鏽鋼 ≤ 1,200 12 18 306 458 0,160 239 358 0,200 191 286 0,250
鈦和鈦合金 ≤ 850 N/mm² 8 12 204 306 0,100 159 239 0,125 127 191 0,160
特殊合金 ≤ 1,200 5 7 127 178 0,080 99 139 0,100 80 111 0,125
硬質材料
彈簧鋼 ≤ 330 HB 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160 255 446 0,200
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 40 45 1019 1146 0,250 796 895 0,315 637 716 0,400
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 27 34 688 866 0,250 537 676 0,315 430 541 0,400
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 40 509 1019 0,200 398 796 0,250 318 637 0,315
適用直徑 1.0–2.5
材質名稱 抗拉強度 從直徑 1.0 起 從直徑 2.0 起 從直徑 2.5 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
非合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
非合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
低合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
合金熱處理鋼 ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
不鏽鋼
不鏽鋼 ≤ 1,200 12 18 3820 5730 0,014 1910 2865 0,040 1528 2292 0,050
鈦和鈦合金 ≤ 850 N/mm² 8 12 2546 3820 0,008 1273 1910 0,025 1019 1528 0,032
特殊合金 ≤ 1,200 5 7 1592 2228 0,006 796 1114 0,020 637 891 0,025
硬質材料
彈簧鋼 ≤ 330 HB 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 40 45 12732 14324 0,018 6366 7162 0,063 5093 5730 0,080
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 27 34 8594 10823 0,018 4297 5411 0,063 3438 4329 0,080
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 40 6366 12732 0,016 3183 6366 0,050 2546 5093 0,063
適用直徑 6.3–10.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 6.3 起 從直徑 8.0 起 從直徑 10.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
非合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
非合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
低合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
合金熱處理鋼 ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
不鏽鋼
不鏽鋼 ≤ 1,200 12 18 606 909 0,100 477 716 0,125 382 573 0,160
鈦和鈦合金 ≤ 850 N/mm² 8 12 404 606 0,063 318 477 0,080 255 382 0,100
特殊合金 ≤ 1,200 5 7 253 354 0,050 199 279 0,063 159 223 0,080
硬質材料
彈簧鋼 ≤ 330 HB 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 40 45 2021 2274 0,160 1592 1790 0,200 1273 1432 0,250
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 27 34 1364 1718 0,160 1074 1353 0,200 859 1082 0,250
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 40 1011 2021 0,125 796 1592 0,160 637 1273 0,200
適用直徑 3.15–5.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 3.15 起 從直徑 4.0 起 從直徑 5.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
非合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
非合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
低合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
合金熱處理鋼 ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
不鏽鋼
不鏽鋼 ≤ 1,200 12 18 1213 1819 0,063 955 1432 0,080 764 1146 0,080
鈦和鈦合金 ≤ 850 N/mm² 8 12 808 1213 0,040 637 955 0,050 509 764 0,050
特殊合金 ≤ 1,200 5 7 505 707 0,032 398 557 0,040 318 446 0,040
硬質材料
彈簧鋼 ≤ 330 HB 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 40 45 4042 4547 0,100 3183 3581 0,125 2546 2865 0,125
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 27 34 2728 3436 0,100 2149 2706 0,125 1719 2165 0,125
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 40 2021 4042 0,080 1592 3183 0,100 1273 2546 0,100
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊