歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN MAGMA 型

HSCo DIN 338 RN 型 MAGMA 麻花鑽頭
特級鈷鍍層鑽頭-DIN338-HSCO-MAGMA-D1,5
ZEBRA

料號 0626040150
EAN 4052712044212

登入後的客戶價格
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN MAGMA 型

料號 0626040150

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

帶 Magma 塗層的精密長壽命鑽頭,適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦。也適用於一般的鋼材 (強度最高可達 1,400 N/mm²) 與鑄鐵應用。

相較於無塗層鑽頭,使用壽命可長達 9 倍,相較於傳統塗層,使用壽命可長達 2 倍 (耐熱高達 800 °C),切削速度比無塗層鑽頭加快最多 50 %


特殊 Magma 多層塗層



無需定心也可進行精準點鑽,甚至在彎曲表面上亦然


最佳分隔點



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合機器類型

鑽機, 充電式螺絲起子, 座式鑽機

待加工材料

鋼, 不銹鋼, 鑄鐵, 鈦, 特種合金

品質

高級 ZEBRA

標準 / 鑽孔深度

DIN 338 / 5xD

直徑 (Ø)

1.5 mm

長度 (l1)

40 mm

容屑槽長度 (l2)

18 mm

柄直徑

1.5 mm

柄樣式

圓柱形

表面

岩漿多層塗層

切削材料

HSCo

尖端角度

130 Grad(degree)

使用壽命 (點系統)

4 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

4 / 4 點

鏜孔品質 (點系統) ( )

3 / 4 點

多功能性 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔行為 (點系統)

3 / 4 點

適合鑽孔 (點系統)

3 / 4 點

適合充電式鑽孔 (點系統)

3 / 4 點

適合立式鑽機 (點系統)

3 / 4 點

適合銑鑽中心 (點系統)

3 / 4 點

自動定心

適合最大抗拉強度

1400 N/mm²

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵, 不銹鋼,硫化, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,馬氏體, 鈦, 鈦合金, 特種合金, 彈簧鋼, 鑄造鋁合金 (>10% 矽), 鎂合金, 銅,低合金, 青銅,短碎屑, 青銅,長碎屑, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性

圖例
vc = 切削速度 [公尺/分鐘]
f = 進料 (公釐/r)
n = 速度 [rpm]
建議的切削值為參考值,必須根據各自的條件進行調整。
適用直徑 12.5–16.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 12.5 起 從直徑 16.0 起
vc n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
不鏽鋼
不鏽鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
≤ 850 N/mm² 8 12 204 306 0,100 159 239 0,125
特殊合金 ≤ 1,200 N/mm² 5 7 127 178 0,080 99 139 0,100
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 40 45 1019 1146 0,250 796 895 0,315
球墨和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 27 34 688 866 0,250 537 676 0,315
硬質材料
彈簧鋼 ≤ 330 HB 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 40 509 1019 0,200 398 796 0,250
切削值
適用直徑 1.0–2.5
材質名稱 抗拉強度 從直徑 1.0 起 從直徑 2.0 起 從直徑 2.5 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
不鏽鋼
不鏽鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
≤ 850 N/mm² 8 12 2546 3820 0,008 1273 1910 0,025 1019 1528 0,032
特殊合金 ≤ 1,200 N/mm² 5 7 1592 2228 0,006 796 1114 0,020 637 891 0,025
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 40 45 12732 14324 0,018 6366 7162 0,063 5093 5730 0,080
球墨和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 27 34 8594 10823 0,018 4297 5411 0,063 3438 4329 0,080
硬質材料
彈簧鋼 ≤ 330 HB 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 40 6366 12732 0,016 3183 6366 0,050 2546 5093 0,063
適用直徑 6.3–10.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 6.3 起 從直徑 8.0 起 從直徑 10.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
不鏽鋼
不鏽鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
≤ 850 N/mm² 8 12 404 606 0,063 477 716 0,080 255 382 0,100
特殊合金 ≤ 1,200 N/mm² 5 7 253 354 0,050 199 279 0,063 159 223 0,080
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 40 45 2021 2274 0,160 1592 1790 0,200 1273 1432 0,250
球墨和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 27 34 1364 1718 0,160 1074 1353 0,200 859 1082 0,250
硬質材料
彈簧鋼 ≤ 330 HB 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 40 1011 2021 0,125 796 1592 0,160 637 1273 0,200
適用直徑 3.15–5.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 3.15 起 從直徑 4.0 起 從直徑 5.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
不鏽鋼
不鏽鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
≤ 850 N/mm² 8 12 808 1213 0,040 637 955 0,050 509 764 0,050
特殊合金 ≤ 1,200 N/mm² 5 7 505 707 0,032 398 557 0,040 318 446 0,040
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 40 45 4042 4547 0,100 3183 3581 0,125 2546 2865 0,125
球墨和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 27 34 2728 3436 0,100 2149 2706 0,125 1719 2165 0,125
硬質材料
彈簧鋼 ≤ 330 HB 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 40 2021 4042 0,080 1592 3183 0,100 1273 2546 0,100
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
空置物盒 適用於 DIN 338 麻花鑽頭

BOX-DRLBIT-SET-(D1-10)-0,5MM