適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦的精密高效能鑽頭。同時廣泛適用於強度達 1,200 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
快速鑽孔能力,最佳碎屑去除效果
大鑿孔區域及小核心
非常適合用於核心孔
極精密點幾何,適用於精密鑽孔
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
- 直徑 13.0 公釐鑽柄已縮小為直徑 12.7 公釐。
- 如果相較於無塗層 HSS 鑽頭,較長使用壽命為優先考量因素,也建議在傳統鋼中使用。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合機器類型 | 鑽機, 充電式螺絲起子, 座式鑽機 |
待加工材料 | 鋼, 鑄鐵, 不銹鋼, 鈦 |
品質 | 高級 ZEBRA |
標準 / 鑽孔深度 | DIN 338 / 5xD |
直徑 (Ø) | 2,0 mm |
長度 (l1) | 49 mm |
容屑槽長度 (l2) | 24 mm |
柄直徑 | 2,0 mm |
柄樣式 | 圓柱形 |
表面 | 氧化表面處理 |
切削材料 | HSCo |
尖端角度 | 130 Degree |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 3 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) ( ) | 3 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔行為 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合鑽孔 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合立式鑽機 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合銑鑽中心 (點系統) | 2 / 4 點 |
自動定心 | 是 |
適合最大抗拉強度 | 1200 N/mm² |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵, 不銹鋼,硫化, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,馬氏體, 鈦, 鈦合金, 彈簧鋼, 鎂合金, 銅,低合金, 青銅,短碎屑, 青銅,長碎屑, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適用直徑 1.0-2.5 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 1.0 起 | 從直徑 2.0 起 | 從直徑 2.5 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
| 合金淬火及回火鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| 不鏽鋼 | ||||||||||||
| 不鏽鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 14 | 3183 | 4456 | 0,012 | 1592 | 2228 | 0,032 | 1273 | 1783 | 0,040 |
| 鈦 | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,025 | 764 | 1273 | 0,032 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| 彈簧鋼 | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 9549 | 11141 | 0,018 | 4775 | 5570 | 0,063 | 3820 | 4456 | 0,080 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 8276 | 9549 | 0,018 | 4138 | 4775 | 0,063 | 3310 | 3820 | 0,080 |
| 塑膠 | ||||||||||||
| 塑膠 | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
| 代號說明 |
| vc = 切削速度 [m/min] |
| f = 進料 [mm/r] |
| n = 旋轉速率 [rpm] |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
| 適用直徑 12.5-20.0 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 12.5 起 | 從直徑 16.0 起 | 從直徑 20.0 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 | 446 | 557 | 0,250 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 | 446 | 557 | 0,250 |
| 合金淬火及回火鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| 不鏽鋼 | ||||||||||||
| 不鏽鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 14 | 255 | 357 | 0,125 | 199 | 279 | 0,160 | 159 | 223 | 0,200 |
| 鈦 | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,100 | 119 | 199 | 0,125 | 95 | 159 | 0,160 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| 彈簧鋼 | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 764 | 891 | 0,250 | 597 | 696 | 0,315 | 477 | 557 | 0,400 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 662 | 764 | 0,250 | 517 | 597 | 0,315 | 414 | 477 | 0,400 |
| 塑膠 | ||||||||||||
| 塑膠 | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
| 適用直徑 6.3-10.0 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 6.3 起 | 從直徑 8.0 起 | 從直徑 10.0 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
| 合金淬火及回火鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| 不鏽鋼 | ||||||||||||
| 不鏽鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 14 | 505 | 707 | 0,080 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,125 |
| 鈦 | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,063 | 239 | 398 | 0,080 | 191 | 318 | 0,100 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| 彈簧鋼 | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 1516 | 1768 | 0,160 | 1194 | 1393 | 0,200 | 955 | 1114 | 0,250 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 1314 | 1516 | 0,160 | 1035 | 1194 | 0,200 | 828 | 955 | 0,250 |
| 塑膠 | ||||||||||||
| 塑膠 | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
| 適用直徑 3.15-5.0 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 3.15 起 | 從直徑 4.0 起 | 從直徑 5.0 起 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| 非合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
| 低合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
| 合金淬火及回火鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| 不鏽鋼 | ||||||||||||
| 不鏽鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 14 | 1011 | 1415 | 0,050 | 796 | 1114 | 0,063 | 637 | 891 | 0,063 |
| 鈦 | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,040 | 477 | 796 | 0,050 | 382 | 637 | 0,050 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| 彈簧鋼 | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 3032 | 3537 | 0,100 | 2387 | 2785 | 0,125 | 1910 | 2228 | 0,125 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 2627 | 3032 | 0,100 | 2069 | 2387 | 0,125 | 1655 | 1910 | 0,125 |
| 塑膠 | ||||||||||||
| 塑膠 | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!