歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型

HSCo DIN 338 RN 型 OXID 麻花鑽頭
高鈷鑽頭-DIN338-HSCO-OX-D18,0
ZEBRA

料號 0626001800
EAN 4052712044151

登入後的客戶價格
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型

料號 0626001800

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦的精密高效能鑽頭。同時廣泛適用於強度達 1,200 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。

快速鑽孔能力,最佳除屑效果


大鑿孔區域及小核心



非常適合用於核心孔


極精密點幾何,適用於精密鑽孔



100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證

通知
  • 直徑 13.0 公釐鑽柄已縮小為直徑 12.7 公釐。

  • 如果相較於無塗層 HSS 鑽頭,較長使用壽命為優先考量因素,也建議在傳統鋼中使用。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合機器類型

鑽機, 充電式螺絲起子, 座式鑽機

待加工材料

鋼, 鑄鐵, 不銹鋼, 鈦

品質

高級 ZEBRA

標準 / 鑽孔深度

DIN 338 / 5xD

直徑 (Ø)

18.0 mm

長度 (l1)

191 mm

容屑槽長度 (l2)

130 mm

柄樣式

圓柱形

表面

氧化表面處理

切削材料

HSCo

尖端角度

130 Grad(degree)

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

3 / 4 點

鏜孔品質 (點系統) ( )

3 / 4 點

多功能性 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔行為 (點系統)

3 / 4 點

適合鑽孔 (點系統)

3 / 4 點

適合充電式鑽孔 (點系統)

3 / 4 點

適合立式鑽機 (點系統)

3 / 4 點

適合銑鑽中心 (點系統)

2 / 4 點

自動定心

適合最大抗拉強度

1200 N/mm²

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵, 不銹鋼,硫化, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,馬氏體, 鈦, 鈦合金, 彈簧鋼, 鎂合金, 銅,低合金, 青銅,短碎屑, 青銅,長碎屑, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性

代號說明
vc = 切削速度 [m/min]
f = 進料 [mm/r]
n = 旋轉速率 [rpm]
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
適用直徑 12.5-20.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 12.5 起 從直徑 16.0 起 從直徑 20.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
合金淬火及回火鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
不鏽鋼
不鏽鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160 159 223 0,200
≤ 850 N/mm² 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125 95 159 0,160
硬質材料
彈簧鋼 ≤ 330 HB 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315 477 557 0,400
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315 414 477 0,400
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
適用直徑 1.0-2.5
材質名稱 抗拉強度 從直徑 1.0 起 從直徑 2.0 起 從直徑 2.5 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
合金淬火及回火鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
不鏽鋼
不鏽鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
≤ 850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
硬質材料
彈簧鋼 ≤ 330 HB 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
適用直徑 6.3-10.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 6.3 起 從直徑 8.0 起 從直徑 10.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
合金淬火及回火鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
不鏽鋼
不鏽鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
≤ 850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,080 191 318 0,100
硬質材料
彈簧鋼 ≤ 330 HB 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,200 955 1114 0,250
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,200 828 955 0,250
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
適用直徑 3.15-5.0
材質名稱 抗拉強度 從直徑 3.15 起 從直徑 4.0 起 從直徑 5.0 起
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
合金淬火及回火鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
不鏽鋼
不鏽鋼 ≤ 1,200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
≤ 850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
硬質材料
彈簧鋼 ≤ 330 HB 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
塑膠
塑膠 ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
空置物盒 適用於 DIN 338 麻花鑽頭

BOX-DRLBIT-SET-(D1-10)-0,5MM

x 1 數量
空置物盒 適用於 DIN 338 麻花鑽頭

鑽頭儲存盒 (D1-13)-0,5MM

x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊