適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦的精密高效能鑽頭。同時廣泛適用於強度達 1,200 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
快速鑽孔能力,最佳除屑效果
大鑿孔區域及小核心
非常適合用於核心孔
極精密點幾何,適用於精密鑽孔
100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證
通知
- 直徑 13.0 公釐鑽柄已縮小為直徑 12.7 公釐。
- 如果相較於無塗層 HSS 鑽頭,較長使用壽命為優先考量因素,也建議在傳統鋼中使用。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合機器類型 | 鑽機 |
待加工材料 | 鋼 |
品質 | 高級 ZEBRA |
標準 / 鑽孔深度 | DIN 338 / 5xD |
直徑 (Ø) | 11,5 mm |
長度 (l1) | 142 mm |
容屑槽長度 (l2) | 94 mm |
柄直徑 | 11,5 mm |
柄樣式 | 圓柱形 |
表面 | 氧化表面處理 |
切削材料 | HSCo |
尖端角度 | 130 Grad(degree) |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 3 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) ( ) | 3 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔行為 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合鑽孔 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合立式鑽機 (點系統) | 3 / 4 點 |
適合銑鑽中心 (點系統) | 2 / 4 點 |
自動定心 | 是 |
適合最大抗拉強度 | 1200 N/mm² |
材料子群組 | 一般結構鋼 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!