錐形沉孔 HSCo 90°,具備跨孔
錐形沉孔對角孔
開槽錐形毛邊去除器-HSCO-90G-(D2-5MM)
料號 069402102
EAN 4011231603539
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於無噪音去毛刺及沉孔
- 均勻的錐形包絡鏟磨帶來輕微切削效果
- 碎屑經孔洞流出,防止碎屑卡在工件中
- 直柄
- 產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
不建議完全沉孔!使用鑽孔及切削油增加使用壽命與切割效能。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
傳統鋼、不鏽鋼、非鐵金屬、塑膠與鑄鐵
最小/最大鍃孔鑽直徑 | 2-5 mm |
頭直徑 | 10 mm |
長度 | 45 mm |
柄直徑 | 6 mm |
材料 | 含 5% 鈷成分的高速鋼 |
沉孔角度 | 90 Degree |
| 速度值 | |||||
| 材料 | 非鐵金屬 | 軟鋼板,例如 St 4 - St 37 | 塑膠 硬質塑膠 熱可塑性 | 鑄鐵高達 250/Nmm² | 鋁合金 |
| 切削速度 = m/min | 20 | 15 | 15-20 | 10 | 25 |
| 直徑 (以公釐為單位) | n = rpm | n = rpm | n = rpm | n = rpm | n = rpm |
| 2-5 | 900-1200 | 600-900 | 900-1200 | 500-700 | 1200-1600 |
| 5–10 | 500-700 | 300-500 | 500-700 | 300-400 | 700-900 |
| 10-15 | 300-500 | 250-300 | 300-500 | 200-300 | 500-700 |
| 15-20 | 200-300 | 150-250 | 200-300 | 100-200 | 300-500 |
| 20-25 | 150-200 | 100-150 | 150-200 | 100-150 | 200-300 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!