歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

麻花鑽頭 HSCO DIN 338 RN 型

Red Line HSCo DIN 338 RN 型青銅麻花鑽
HSCO含鈷麻花鑽鑽頭 DIN 338-D9,5MM

料號 0617400950

EAN 4056807635903

登入後的客戶價格
麻花鑽頭 HSCO DIN 338 RN 型

料號 0617400950

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

經濟實惠、堅固的組裝鑽頭,適用於不鏽鋼和耐熱鋼的快速作業,廣泛適用於達 1,000 N/mm² 強度的鋼材和鑄鐵。

快速鑽孔


  • 鑽腹變薄可確保鑽孔期間的摩擦變小,因此需要較少的進給力

  • 紮實的點研磨以及短的設計作業長度均讓在施工現場中和在組裝時使用無線和有線鑽機得以實現快速鑽孔

  • 高效率切屑移除


自動定心


交叉研磨可確保即使在圓頂形表面也能有優良的定心效果,因此不需要中心衝孔或鑽導孔



良好的切削效能


切削材料 HSCo (M35) 包含 5% 鈷可提供較高耐熱性和硬度,以符合嚴苛的要求

通知

鑽柄從 13.0 公釐直徑轉變為 12.7 公釐直徑。
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
鋼與不鏽鋼

待加工材料

不銹鋼, 鋼

標準 / 鑽孔深度

DIN 338 / 5xD

直徑 (Ø)

9,5 mm

長度 (l1)

125 mm

容屑槽長度 (l2)

81 mm

柄樣式

圓柱形

表面

汽化

切削材料

HSCo

尖端角度

130 Degree

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

2 / 4 點

鏜孔品質 (點系統) ( )

2 / 4 點

多功能性 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔行為 (點系統)

3 / 4 點

適合鑽孔 (點系統)

2 / 4 點

適合充電式鑽孔 (點系統)

2 / 4 點

適合立式鑽機 (點系統)

1 / 4 點

自動定心

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊