歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

點焊刀 適用於 HSCO 氣動工具

適用於 Vario 鑽的 HSCo 點焊刀
點焊鑽頭 6MM 長38MM,凹槽長10MM

料號 071060

EAN 4011231702997

登入後的客戶價格
點焊刀 適用於 HSCO 氣動工具

料號 071060

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

經濟的標準型點焊刀,適用於以氣動機器在所有類型車輛高達 850 N/mm2 強度的傳統車身面板上鬆開點焊

超穩定尖端幾何設計,適用於難以銑削的狀況



最佳化尖端幾何可提供比傳統點焊鑽頭更長久的使用壽命



銑刀在點焊和精密銑削上具有優良的定心效果


115° 定心尖端



無毛刺銑削


在銑削角落上具有 180° 尖端角度



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
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
  • 適用於鑽孔由鋼板 <= 850 N/公釐2 所製成的薄壁工件、黃銅薄板、鋁薄板、鋅薄板、銅薄板與塑膠板

  • 具備 8 公釐直徑均勻柄與特殊夾緊表面的 44 公釐長點焊刀,是為用於所有傳統氣動機器而開發 (例如 Wieländer+Schill Vario 鑽、Spitznagel、Spotle Vision 等)。只有 TH-902 Spotle 裝置及其前身模型 T-575 需要單獨的點焊刀 (WÜRTH 料號 0710 141 080)。
指示
  • 確保維持最高可達 850 rpm 的恆定轉速

  • 如果可以請使用冷卻劑與潤滑劑

品質

Würth 標準

切削材料

HSCo

表面

普通

齒數

2 Stck(pcs)

適合最大抗拉強度

850 N/mm²

直徑

6 mm

長度

44 mm

柄直徑

6 mm

使用壽命 (點系統)

2 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

2 / 4 點

鏜孔品質 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

2 / 4 點

鑽孔行為 (點系統)

3 / 4 點

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊