歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

快速修復膠帶 HR

密封膠帶-黑色-0.75MM-50MMX10M

料號 0985077510

EAN 4068362450754

登入後的客戶價格
快速修復膠帶 HR

料號 0985077510

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高度耐性、自接合矽利康膠帶,適用於修復和密封管件與軟管,最高可達 8 巴壓力 (在 1 英吋下),適用覆蓋工具手柄。
  • 可抵抗許多媒介

  • 幾秒內即可達到防水氣密性

  • 非常多用途

  • 簡單且應用迅速,適合故障和緊急維修

  • 在潮濕或油性表面和水下也能發揮作用

  • 去除時無殘留物

  • 具永久彈性
通知

此膠帶不具自黏性。僅適用於暫時性修復。無法重複使用。密封後不建議變更位置。

應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 修復和密封管件與軟管,最高可達 8 巴壓力 (在 1 英吋直徑下)

  • 密封/修復加熱管、冷卻管、配件、水管等

  • 密封/修復散熱器軟管、油管、花園軟管、氣動設備等

  • 密封/修復施工機器線路

  • 可纏繞於工具手柄上

  • 其他應用,包括划船、露營等時候。
指示

當膠帶於張力下包覆物體時自身即可密封。關於更多資訊,請參考技術資料表。

襯底材料

矽樹脂

顏色

黑色

寬度

50 mm

長度

10 m

總厚度

0,75 mm

最低/最高加工溫度

-60 to 260 °C

最小/最大耐溫性

-60 to 260 °C

自生產之日算起的保存期限/條件

36 Month / 遠離高溫、火花與火焰。存放在蓋上的原始容器中,置於通風良好的位置,溫度不要超過 35°C。

耐

暴露在施工中常見的化學品中

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊