歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

快速修復膠帶 HR

密封膠帶,HR 即時修復膠帶
密封膠帶-透明-0.5-25.4MMX3.65M

料號 0985077232

EAN 4052712489013

登入後的客戶價格
快速修復膠帶 HR

料號 0985077232

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高度耐性、自接合矽利康膠帶,適用於修復和密封管件與軟管,最高可達 8 巴壓力 (在 1 英吋下),適用覆蓋工具手柄。
  • 可抵抗許多媒介

  • 幾秒內即可達到防水氣密

  • 用途廣泛

  • 簡單且應用迅速,適合故障和緊急服務

  • 在潮濕或油性表面和水下也能發揮作用

  • 去除時無殘留物

  • 永久彈性
通知

此膠帶不具自黏性。僅適用於暫時性修復。無法重複使用。密封後不建議變更位置。
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
  • 修復和密封管件與軟管,最高可達 8 bar 壓力 (在 1 英吋直徑下)

  • 密封/修復例如加熱管、冷卻管、配件、水管等

  • 密封/修復例如散熱器軟管、油線路、花園軟管、氣動元件配備

  • 密封/修復例如建築用機器生產線

  • 覆蓋工具手柄

  • 其他應用,包括划船、露營等時候。
指示

當膠帶於張力下包覆物體時自身即可密封。關於更多資訊,請參考技術資料表。

襯底材料

矽樹脂

顏色

透明

寬度

25 mm

長度

3,65 m

總厚度

0,5 mm

最低/最高加工溫度

-50 to 260 °C

最小/最大耐溫性

-60 to 260 °C

抗紫外線

防潮性

電介質強度

15000 V/mm

自生產之日算起的保存期限/條件

Unlimited / 陰涼且乾燥的存放區,不暴露在陽光下,15°C 到 25°C

天氣

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊