高度耐性、自接合矽利康膠帶,適用於修復和密封管件與軟管,最高可達 8 巴壓力 (在 1 英吋下),適用覆蓋工具手柄。
- 可抵抗許多媒介
- 幾秒內即可達到防水氣密
- 用途廣泛
- 簡單且應用迅速,適合故障和緊急服務
- 在潮濕或油性表面和水下也能發揮作用
- 去除時無殘留物
- 永久彈性
通知
此膠帶不具自黏性。僅適用於暫時性修復。無法重複使用。密封後不建議變更位置。
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 修復和密封管件與軟管,最高可達 8 bar 壓力 (在 1 英吋直徑下)
- 密封/修復例如加熱管、冷卻管、配件、水管等
- 密封/修復例如散熱器軟管、油線路、花園軟管、氣動元件配備
- 密封/修復例如建築用機器生產線
- 覆蓋工具手柄
- 其他應用,包括划船、露營等時候。
指示
當膠帶於張力下包覆物體時自身即可密封。關於更多資訊,請參考技術資料表。
襯底材料 | 矽樹脂 |
顏色 | 黑色 |
寬度 | 25 mm |
長度 | 3,65 m |
總厚度 | 0,5 mm |
最低/最高加工溫度 | -50 to 260 °C |
最小/最大耐溫性 | -60 to 260 °C |
抗紫外線 | 是 |
防潮性 | 是 |
電介質強度 | 15000 V/mm |
自生產之日算起的保存期限/條件 | Unlimited / 陰涼且乾燥的存放區,不暴露在陽光下,15°C 到 25°C |
耐 | 天氣 |