適用於條件嚴苛的金屬板緊固作業,易於安裝
- 非常適用於需要高強度和可靠性的高要求薄板金屬緊固件
- 無需特殊工具即可輕鬆快速安裝
- 圓蓋設計確保安裝美觀又穩固
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於條件嚴苛的鈑金緊固作業,易於安裝。
![]() | |
最小/最大鑽孔直徑 | 6.8-7 mm |
最小/最大連接厚度 | 13-13.2 mm |
頭直徑 (A) | 15 mm |
頭高度 (B) | 2 mm |
長度 | 21 mm |
顏色 | 黑色 |
材料 | 塑膠 |
適合汽車製造商 | Toyota, 日式, 通用 |
對應於原始備用零件編號 | none |