有孔安裝帶,無邊緣穿孔
有孔安裝帶,無邊緣穿孔
穿孔安裝帶-HOD5,3MM-B12MM
料號
097212
EAN 4011231900041
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於在未完工的混凝土上安裝電氣/衛生管線、纜線與線
- 在實用的塑膠分配盒中
通知
請注意,帶子會在達到斷裂負載值時撕裂。必須考慮現場的震動與熱負載,因其必須為必要的安全因素。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 懸吊 (例如管線、通風管)
- 在未完工的混凝土上組裝電氣/衛生管線、纜線與線
寬度 | 12 mm |
材料厚度 | 0.75 mm |
孔直徑 | 5.3 mm |
孔距 | 10 mm |
最大負載力 | 1300 N |
表面 | 鍍鋅 |
長度 | 10 m |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!