CRV 不鏽鋼刀片
CRV 代表鋼合金 (兩種或多種金屬組合所形成的物質)。相較於純金屬,合金具有更佳性能,例如抗震。 CRV 可讓工具的刀片不易斷裂,但仍有足夠彈性抵抗扭轉 (扭轉移動):使用螺絲起子時的典型移動方式。
防滑手柄
刀片塗有一層較厚的紋理霧面鉻,可供穩固握持。它還針對工廠和建築工地中常見的油、潤滑脂、髒污和其他侵蝕性物質 (例如可能會侵蝕表面並導致腐蝕的水泥和油漆溶劑) 提供額外抗性。
無磁性尖端
不會吸附可能阻塞緊固件螺紋或頭的金屬碎屑或切屑。
球頭
更優異的彈性,也更方便用於較小的空間。可以標準 90 度以外的不同角度插入緊固件中。搭配使用固定在面板之間狹窄間隙的緊固件時,十分實用。
六角形刀片
使用連接至刀片的扳手或鉗子,可達到較高的扭矩等級。
90 度臂
非常適合用於難以觸及的緊固件。此外,倒角邊緣能大幅加快將扳手連接到螺絲起子 (頭) 的速度。
廣角動作
在狹窄空間或間隙極低的環境中工作時,可大幅移動達 30 度,提供極致的行動性。
寬可見標記
可提供快速識別,協助從工具袋或工具包輕鬆取出正確的工具,省時又省力。
輕量、精巧和堅固的塑膠盒
非常適合放入口袋,或放入工具帶的收納袋中。有大字、容易讀取的尺寸標籤,類似於刻有大字尺寸的軸。
為店面做好準備
外殼頂部的孔洞可讓您立即擺放,適合零售業務。也可作為掛繩孔使用,在高處工作時可輕鬆攜帶或繫上。
尖端類型 | 適用於六角承窩 |
分類/套件中的件數 | 9 Stck(pcs) |
版本 | 特別長 |
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-EXLONG-WS1,5MM
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-EXLONG-WS2MM
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-EXLONG-WS2,5MM
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-EXLONG-WS3MM
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-EXLONG-WS4MM
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-EXLONG-WS5MM
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-EXLONG-WS6MM
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-EXLONG-WS8MM
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-EXLONG-WS10MM