歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

維修工具箱 以 HDPE 製造,行動式

滾動工具箱,HDPE 維修箱
工具手提箱

料號 071593 001
EAN 4045727132104

登入後的客戶價格
維修工具箱 以 HDPE 製造,行動式

料號 071593 001

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

堅固耐衝擊


得益於耐衝擊的 HDPE 塑膠製箱殼。



搬移時不造成背部傷害


  • 帶滾珠軸承的大腳輪

  • 伸縮拉出手柄與額外的襯墊手提手柄


  • 可鎖定式 TSA 切換鎖 (使用相同鑰匙)

  • 金屬鉸鏈與頂部托架

  • 1 個拆卸式工具面板,含工具袋

  • 底部托盤帶有分離器,平躺蓋板帶有袋子

  • 可調整文件隔層

  • 最高可以攜帶 35 公斤
通知

工具箱售出時不含工具

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

高度 (C)

245 mm

寬度 (A)

560 mm

深度 (B)

425 mm

材料

HDPE - 高密度聚乙烯

產品重量 (每個項目)

7893 g

寬度 x 深度 x 高度 (內部尺寸)

450 x 345 x 185 mm

此產品的備用零件:
手柄 適用於 HDPE 維修箱

工具手提箱 握把-(FOR 071593 001)

x 1 數量
HDPE 維修箱鎖

工具手提箱-鎖頭-F:071593 001

x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊