工作燈 H3
H3 工作燈
H3 卡車投射工作燈 12/24V
料號
081245 333
EAN 4038898432463
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
通用
- 防震、抗衝擊且抗化學品外殼
- 由於使用 U 形桿連接,因此可旋轉 360 度
- U 形桿連接,具備 Ø 6.5 公釐的孔,適用於 M6
- 與 Hella 相容
通知
不含燈泡配件
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
成形 | 正方形 |
燈類型 | 鹵素 |
最小/最大標稱電壓 | 12 / 24 V/DC |
車頭燈玻璃材料 | 玻璃 |
配備手柄 | 否 |
配備開關 | 否 |
纜線連接 | 纜線護線環 |
長度 | 100 mm |
寬度 | 91 mm |
高度 | 127 mm |
批准標記 | ADR |