歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鹵素燈泡

商用車鹵素燈泡,標準型
燈泡 霧燈用/H3附線 24V 70W

料號 07201122

EAN 4045727186374

登入後的客戶價格
鹵素燈泡

料號 07201122

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

標準應用符合信賴的 OEM 品質
  • 可靠且堅固耐用的鹵素燈泡

  • 可作為標準原始設備零件與一般備用零件使用
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
商用車 (例如公車、長途巴士等)

標稱電壓

24 V/DC

套筒名稱

PK22s

功率額定值

70 W

色溫

3200 K

使用壽命 Tc

650 h

使用壽命 B3

400 h

批准

E1

對應於原始備用零件編號

Osram 64156

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊