具備軸環和 H 十字槽 pias® 的圓頭鑽孔螺絲
具備凸緣的 pias 鍍鋅鋼盤頭 H
木工用自攻螺絲 H2-(A3K)-4,2X13
ZEBRA PIAS
料號
02184 13
EAN 4038898518143
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A3K),帶十字槽
鑽孔、製作螺紋、擰入 — 全部以一個工作步驟完成
因此大幅縮短所需時間和心力
適用於每一螺絲連接的精確鑽孔直徑
- 獲得最小的螺紋公差
- 永遠獲得最佳連接
防止安裝錯誤
通知
- 下壓凸緣會產生較低的表面壓力,進而協助避免產生應力裂痕
- 必要時搭配深度止擋,使用時的接觸壓力約 100 牛頓/擰入
- 鑽孔螺絲必須搭配合適的電鑽使用 (例如具有深度止擋的充電式電鑽)
- 禁止使用衝擊螺絲起子
- 鑽孔螺絲必須垂直連接至元件表面
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
自鑽螺絲,適用於將塑膠與薄鈑金緊固到金屬子結構。
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
標稱直徑 (d1) | 4,2 mm |
長度 (l1) | 13 mm |
頭直徑 (dk) | 11 mm |
頭高度 (k1) | 2,6 mm |
鑽頭長度 (lp) | 3,7 mm |
其他標準 | 公司標準 |
頭類型 | 帶凸緣圓頭 |
內起子 | H2 |
螺紋類型 | 自攻螺紋 |
適用於最小子結構厚度 | 1,5 mm |
可鑽穿的最大材料厚度 (金屬) | 3,5 mm |
最大連接厚度 (lB) | 6 mm |
建議的最慢/最快安裝速度 (怠速) | 1700-2500 U/min(rpm) |
符合 ROHS 標準 | 是 |