歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,A2 不鏽鋼,素面

DIN 7985 A2 普通型不鏽鋼 H
SCR-RSD-DIN7985-A2/70-H2-M5X10

料號 02835 10

EAN 4061975284013

登入後的客戶價格
帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,A2 不鏽鋼,素面

料號 02835 10

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 7985 已經撤銷並且由 ISO 7045 所取代。有一些相似性 (某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 螺紋長度已變更 | 十字槽穿透深度已變更 | 規範標題已由盤頭螺絲變更為平頭螺絲)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M5

長度 (l1)

10 mm

頭直徑 (dk)

10 mm

頭高度 (k1)

3,8 mm

規範

DIN 7985

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

盤頭

擰動類型

十字頭

內起子

H2

螺紋類型

公制螺紋

節距

0,8 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊