歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,A2 不鏽鋼,素面

DIN 7985 A2 普通型不鏽鋼 H
盤頭十字螺絲-DIN7985-A2/70-H2-M5X8

料號 02835 8
EAN 4048539392179

登入後的客戶價格
帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,A2 不鏽鋼,素面

料號 02835 8

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 7985 已經撤銷並且由 ISO 7045 所取代。有一些相似性 (某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 螺紋長度已變更 | 槽頭的穿透深度已變更 | 半沉頭螺絲的標準標題已變更為平頭螺絲)。
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
M5

長度 (l1)

8 mm

頭直徑 (dk)

10 mm

頭高度 (k1)

3,8 mm

規範

DIN 7985

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

盤頭

擰動類型

十字頭

內起子

H2

螺紋類型

公制螺紋

節距

0,8 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊