歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,鋼 4.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

DIN 7985 鋼 4.8 鍍鋅 H
盤頭十字螺絲-DIN7985-4.8-H1-(A2K)-M3X8

料號 00463 8
EAN 4011231071819

登入後的客戶價格
帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,鋼 4.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 00463 8

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 7985 已經撤銷並且由 ISO 7045 所取代。有一些相似性 (某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 螺紋長度已變更 | 槽頭的穿透深度已變更 | 半沉頭螺絲的標準標題已變更為平頭螺絲)。
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
M3

長度 (l1)

8 mm

頭直徑 (dk)

6 mm

頭高度 (k1)

2,4 mm

規範

DIN 7985

材料

性能等級

4.8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

盤頭

擰動類型

十字頭

內起子

H1

螺紋類型

公制螺紋

節距

0,5 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊