歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備 H 槽式頭的 C 形沉頭自攻螺絲 DIN 7982,鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

DIN 7982 鍍鋅鋼沉頭 H,C 形
自攻牙螺絲 4.8X19MM

料號 011648 19
EAN 4011231178983

登入後的客戶價格
具備 H 槽式頭的 C 形沉頭自攻螺絲 DIN 7982,鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 011648 19

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 自攻螺絲是可形成自己螺紋的螺絲。這些螺絲會在擰入預製的芯孔時形成自己的反螺紋。

  • 用於選擇正確芯孔直徑的參考值請參閱 DIN 7975。

  • C 形 = 帶尖端的螺紋
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
鍍鋅

符合 ROHS 標準

成形

C

標稱直徑 (d1)

4.8 mm

長度 (l1)

19 mm

頭直徑 (dk)

9.5 mm

頭高度 (k1)

3 mm

內起子

H2

擰動類型

H

頭類型

80 度沉頭

螺紋類型

自攻螺紋

螺紋設計

全螺紋

效能聲明 (EU-CPR)

尖端形状

C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊