- 自攻螺絲屬於螺紋成形螺絲系列。擰入預先準備的芯孔時,這些螺絲會形成自己的反螺紋。
- 用於選擇正確芯孔直徑的參比值請參閱 DIN 7975。
- C 形 = 帶尖端的螺紋
- F 形 = 無尖端的螺紋
- R 形 = 帶圓尖端的螺紋
通知
不鏽鋼自攻螺絲比表面硬化鋼自攻螺絲弱。這表示這些螺絲無法在鋼板中形成反螺紋。基於此原因,只會將這些螺絲用於諸如鋁等軟質材料。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | A2 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
成形 | C |
標稱直徑 (d1) | 3.5 mm |
長度 (l1) | 13 mm |
頭直徑 (dk) | 6.8 mm |
頭高度 (k1) | 2.1 mm |
內起子 | H2 |
擰動類型 | H |
頭類型 | 80 度沉頭 |
螺紋類型 | 自攻螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
效能聲明 (EU-CPR) | 否 |
尖端形状 | C |