使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | A4 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
成形 | C |
標稱直徑 (d1) | 4,2 mm |
長度 (l1) | 19 mm |
頭直徑 (dk) | 8,2 mm |
頭高度 (k1) | 3,05 mm |
內起子 | H2 |
DIN | 7981 |
頭類型 | 盤頭 |
效能聲明 (EU-CPR) | 否 |
規範 | DIN 7981 |
螺紋類型 | 自攻螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
尖端形状 | C |