歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶 H 槽式頭的 C 形盤頭自攻螺絲 DIN 7981,鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K),C 形,具備尖端

DIN 7981 鍍鋅鋼盤頭 H,C 形

料號 011542 19
EAN 4038898640554

登入後的客戶價格
帶 H 槽式頭的 C 形盤頭自攻螺絲 DIN 7981,鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K),C 形,具備尖端

料號 011542 19

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 自攻螺絲屬於螺紋成形螺絲系列。擰入預先準備的芯孔時,這些螺絲會形成自己的反螺紋。

  • 用於選擇正確芯孔直徑的參比值請參閱 DIN 7975。

  • C 形 = 帶尖端的螺紋

  • F 形 = 無尖端的螺紋

  • R 形 = 帶圓尖端的螺紋
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
鍍鋅

成形

C

標稱直徑 (d1)

4,2 mm

長度 (l1)

19 mm

頭直徑 (dk)

8,2 mm

頭高度 (k1)

3,05 mm

內起子

H2

DIN

7981

頭類型

盤頭

效能聲明 (EU-CPR)

規範

DIN 7981

螺紋類型

自攻螺紋

螺紋設計

全螺紋

尖端形状

C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊