歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

儲存盒

儲存盒
物料儲放盒(GR2)

料號 0962211021

EAN 4047376184275

登入後的客戶價格
儲存盒

料號 0962211021

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於存放小零件、耗材與散料,且很容易找到。適合工廠、貿易與工業。
  • 可抵抗常見潤滑脂與機油

  • 耐溫從 -20°C 至 +90°C

  • 防衝擊且防破裂
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
大小

2

顏色

紅色

長度 (L1)

335 mm

寬度 (B2)

209 mm

高度 (H2)

152 mm

內部寬度 (B1)

191 mm

高度 (從地板到堆疊輪輞)

139 mm

長度 (內部底座) (L3)

293 mm

材料

聚丙烯 - PP

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
隔板

ORSY物料盒-SZ2-長

儲存盒可縱向及橫向分隔
x 10 數量