根據 DIN EN 71412 對錐型加油脂嘴提供防護。
適用於標記潤滑點及保護錐形頭。
外壁採用滾花設計,安裝拆卸更方便。
形狀 B,帶凸片 (防止遺失)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
外徑 (d1) | 12 mm |
高度 (h1) | 12 mm |
吊帶長度 (N) | 29 mm |
其他標準 | GPN 985 |
成形 | B |
材料 | LLDPE - 線性,低密度聚乙烯 |
顏色 | 紅色 |
最小/最大耐溫性 | -40 to 70 °C |
最大短期耐溫性 | 90 °C |