歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

加油脂嘴帽 GPN 985 B,帶凸片

GPN 985 B 保護蓋
潤滑油注入孔保護蓋-GPN985/0200-B-黃色

料號 0598985200

EAN 4024835661935

登入後的客戶價格
加油脂嘴帽 GPN 985 B,帶凸片

料號 0598985200

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

根據 DIN EN 71412 對錐型加油脂嘴提供防護。

適用於標記潤滑點及保護錐形頭。


外壁採用滾花設計,安裝拆卸更方便。


形狀 B,帶凸片 (防止遺失)

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

外徑 (d1)

12 mm

高度 (h1)

12 mm

吊帶長度 (N)

29 mm

其他標準

GPN 985

成形

B

材料

LLDPE - 線性,低密度聚乙烯

顏色

黃色

最小/最大耐溫性

-40 to 70 °C

最大短期耐溫性

90 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊