蓋 GPN 910
GPN 910 密封塞
黑平面塞頭(PLG-GPN910/3280-BLCK)
料號 0598913280
EAN 4052712418594
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
其他資訊:
平頭設計
因具有圓柄而能夠牢固固定
極度平坦,為密封外殼開口與盲孔提供節省空間的安裝設計
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
標稱直徑 (d3) | 12,3 mm |
外徑 (d2) | 16 mm |
插入深度 (h1) | 3 mm |
高度 (M) | 5 mm |
其他標準 | GPN 910 |
材料 | LLDPE - 線性,低密度聚乙烯 |
顏色 | 黑色 |
最小/最大耐溫性 | -40 to 70 °C |
最大短期耐溫性 | 90 °C |