符合 DIN EN 10220、DIN EN 10255 及 DIN EN ISO 1127 的圓形管塞。
堅固:
可承受高負載的堅固設計。
用途廣泛:
稜紋有助於牢固固定,即使管路有尺寸公差亦然。
其他資訊:
粒紋頭端表面與橫向倒角,呈現優質的視覺外觀。
![]() | |
適合管外徑 (A) | 60 mm |
適合管厚度 (T) | 1 - 2 公釐 |
高度 (M) | 22 mm |
插入深度 (H) | 17 mm |
最小/最大軸直徑 (B/C) | 53-58.5 mm |
其他標準 | GPN 320 |
材料 | LLDPE - 線性,低密度聚乙烯 |
顏色 | 黑色 |
最小/最大耐溫性 | -40 to 70 °C |
最大短期耐溫性 | 90 °C |