透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0598264041
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
頭端區域經過強化,可承受更多負載,稜紋可確保塞件牢固固定於管口。
方形插件頭端與橫向倒角具備粒紋表面,質感優異。
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
型材長度 (A)
40 mm
型材寬度 (F)
適合管厚度 (T)
3 公釐
高度 (M)
19 mm
插入深度 (H)
14 mm
最小/最大軸直徑 (B/C)
32-36 mm
其他標準
GPN 260
材料
LLDPE - 線性,低密度聚乙烯
顏色
黑色
最小/最大耐溫性
-40 to 70 °C
最大短期耐溫性
90 °C
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
FLRY 車輛纜線
3/8 英吋套筒扳手 16 件式組合
彈簧開口銷 帶雙環,鍍鋅鋼
高級羔羊毛
TIPP® 矽利康管夾
大力鉗
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
DIN ISO 5749 邊刃鉗
TIME-SERT® 螺紋修復,洩油塞螺紋 M12x1.5
公制棘輪梅開扳手 POWERDRIV® 彈性棘輪頭系列