透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 059825520
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
耐溫性:
極度耐熱達約 250°C。
堅固:
高抗撕裂性材質可增加應力。
用途廣泛:
彈性材質可接合更大的間隙。
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
內徑 (d2)
20 mm
內部高度 (h2)
38,1 mm
其他標準
GPN 255
材料
矽樹脂
顏色
天然
最小/最大耐溫性
-50 to 170 °C
最大短期耐溫性
250 °C
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
具備塑膠套筒的線端箍
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 2181
VDE 邊刃鉗 DIN ISO 5749,IEC 60900
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
起子頭 1/4 英吋與 10mm 套組 2.4.1 SK7 22 件式 REDSTRIPE
L 形六角扳手 英吋大小,短版
內部調整夾片,開啟
通用刷,中型
3/8" 萬向接頭嵌件 短型