歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

保護蓋 GPN 255

PROTCAP-GPN255/16-NATURAL

料號 059825516

EAN 4052712969751

登入後的客戶價格
保護蓋 GPN 255

料號 059825516

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適合保護螺栓與管端

耐溫性:


極度耐熱達約 250°C。


堅固:


高抗撕裂性材質可增加應力。


用途廣泛:


彈性材質可接合更大的間隙。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

內徑 (d2)

16 mm

內部高度 (h2)

38,1 mm

其他標準

GPN 255

材料

矽樹脂

顏色

天然

最小/最大耐溫性

-50 to 170 °C

最大短期耐溫性

250 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊