透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 059825510
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
耐溫性:
極度耐熱達約 250°C。
堅固:
高抗撕裂性材質可增加應力。
用途廣泛:
彈性材質可接合更大的間隙。
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
內徑 (d2)
10 mm
內部高度 (h2)
38,1 mm
其他標準
GPN 255
材料
矽樹脂
顏色
天然
最小/最大耐溫性
-50 to 170 °C
最大短期耐溫性
250 °C
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3
梅花螺絲起子 配備圓柄
TIME-SERT® 牙套安裝桿
適用於 Solar II 焊接頭盔的吸汗帶
HSS 刀片 適用於外部與內部毛刺
HM 175 半面罩
Useit® Superpad SG 加工盤
空調蒸發器清潔劑 第 1 步_去漬
L 形扳手 梅花,帶球頭,短版本
帶插入式接頭的軟管連接 系列 2000