歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

快速薄片砂布輪

快速薄片砂布輪盤
快速薄片砂布輪-G60-D115
ZEBRA

料號 0578930316
EAN 4047376559974

登入後的客戶價格
快速薄片砂布輪

料號 0578930316

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具備針對不鏽鋼和高合金鋼 (surface pro) 而設計的研磨活性多黏合

不含鐵、氯與硫磺 (≤0.1%)



高效能磨蝕布,具備額外研磨活性塗層 (最大大小塗層)



強固的玻璃纖維背盤



相較於傳統分段盤,具有以下特點:


  • 非常高的材料移除效果

  • 較細且更均勻的表面品質


高效能磨蝕布 (具備研磨活性頂部塗層的氧化鋯氧化鋁)


  • 長有效壽命

  • 極高的材料去除率

  • 極度冷研磨

  • 材料不會變色
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
  • 適合加工不銹鋼

  • 用來研磨表面與邊緣、修整及平滑、去毛刺,且適用於焊縫處理

直徑 (Ø)

115 mm

鑽孔

22.23 mm

網格大小

60

版本

圓頂

托架盤材料

玻璃纖維

最大轉速

13300 U/min(rpm)

磨蝕媒介材料

鋯剛玉

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊