歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

適用於鋼/不鏽鋼的耐用型薄片砂布輪盤

適用於鋼/不鏽鋼的耐用型薄片砂布輪盤
砂輪片 G40-D125
ZEBRA

料號 0578480524
EAN 4047376130968

登入後的客戶價格
適用於鋼/不鏽鋼的耐用型薄片砂布輪盤

料號 0578480524

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具備專利分段形狀與排列。極長的使用壽命,與非常高的材料去除度。特別適合研磨邊緣

適用於免用手操作的電動或氣動砂輪機研磨



最大周長速度 80 m/s



不含鐵、氯與硫 (≤ 0.1 %)



高效能磨蝕布,具備額外研磨活性頂部塗層 (最大大小塗層)



堅固玻璃纖維攜帶盤



全新、專利分段形狀與排列


  • 使用壽命是傳統薄片砂布輪盤的四倍,具備極高材料去除度

  • 磨蝕砂布的理想用法

  • 使用更多的磨蝕顆粒

  • 攜帶盤的外部區域擁有超過 70% 的研磨材料


高效能磨蝕布 (具備研磨活性頂部塗層的氧化鋯氧化鋁)


  • 使用壽命極長

  • 極高材料去除度

  • 極冷研磨

  • 材料不會變色


相較於傳統粗研磨盤,具有最小的震動


  • 可防止「白指疾病」

  • 易於機器上使用
通知

工作時請使用適當的防護服裝,例如安全玻璃、手套、工作鞋與防塵罩。執行研磨工作時務必使用適當的防護罩。使用損壞的切削盤會增加意外風險。必須使用未損壞的切削盤工作。不可超過允許的周長速度。



依照正確指示存放切削盤


乾燥,+20°C 室溫

符合歐洲標準 EN 13743 與 OSA (安全研磨工具組織) 的最高安全要求
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
非常適合處理鋼、不鏽鋼與鋁


  • 用來磨邊與表面、修整及平滑、去毛刺,且適用於焊縫處理。

  • 一般結構鋼、高強度結構鋼、結構鋼、工具鋼、硬化鋼

  • 不銹鋼板、非合金不銹鋼、合金與高合金鋼、防鏽及防酸鋼、鉻鎳鋼

直徑 (Ø)

125 mm

鑽孔

22.23 mm

網格大小

40

版本

直線形

托架盤材料

玻璃纖維

最大轉速

12250 U/min(rpm)

建議的最大轉速

7500 U/min(rpm)

磨蝕媒介材料

鋯剛玉

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊