具備針對不鏽鋼和高合金鋼 (surface pro) 而設計的研磨活性多黏合
不含鐵、氯與硫磺 (≤0.1%)
高效能磨蝕布,具備額外研磨活性塗層 (最大大小塗層)
強固的玻璃纖維背盤
相較於傳統分段盤,具有以下特點:
- 非常高的材料移除效果
- 較細且更均勻的表面品質
高效能磨蝕布 (具備研磨活性頂部塗層的氧化鋯氧化鋁)
- 長有效壽命
- 極高的材料去除率
- 極度冷研磨
- 材料不會變色
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 適合加工不銹鋼
- 用來研磨表面與邊緣、修整及平滑、去毛刺,且適用於焊縫處理
直徑 (Ø) | 115 mm |
鑽孔 | 22,23 mm |
網格大小 | 40 |
版本 | 圓頂 |
托架盤材料 | 玻璃纖維 |
最大轉速 | 13300 U/min(rpm) |
磨蝕媒介材料 | 鋯剛玉 |