具備專利分段形狀與排列。極長的使用壽命,與非常高的材料去除度。特別適合研磨邊緣
適用於免用手操作的電動或氣動砂輪機研磨
最大周長速度 80 m/s
不含鐵、氯與硫 (≤ 0.1 %)
高效能磨蝕布,具備額外研磨活性頂部塗層 (最大大小塗層)
堅固玻璃纖維攜帶盤
全新、專利分段形狀與排列
- 使用壽命是傳統薄片砂布輪盤的四倍,具備極高材料去除度
- 磨蝕砂布的理想用法
- 使用更多的磨蝕顆粒
- 攜帶盤的外部區域擁有超過 70% 的研磨材料
高效能磨蝕布 (具備研磨活性頂部塗層的氧化鋯氧化鋁)
- 使用壽命極長
- 極高材料去除度
- 極冷研磨
- 材料不會變色
相較於傳統粗研磨盤,具有最小的震動
- 可防止「白指疾病」
- 易於機器上使用
通知
工作時請使用適當的防護服裝,例如安全玻璃、手套、工作鞋與防塵罩。執行研磨工作時務必使用適當的防護罩。使用損壞的切削盤會增加意外風險。必須使用未損壞的切削盤工作。不可超過允許的周長速度。
依照正確指示存放切削盤
乾燥,+20°C 室溫
符合歐洲標準 EN 13743 與 OSA (安全研磨工具組織) 的最高安全要求
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
非常適合處理鋼、不鏽鋼與鋁
- 用來磨邊與表面、修整及平滑、去毛刺,且適用於焊縫處理。
- 一般結構鋼、高強度結構鋼、結構鋼、工具鋼、硬化鋼
- 不銹鋼板、非合金不銹鋼、合金與高合金鋼、防鏽及防酸鋼、鉻鎳鋼
直徑 (Ø) | 115 mm |
鑽孔 | 22.23 mm |
網格大小 | 40 |
版本 | 直線形 |
托架盤材料 | 玻璃纖維 |
最大轉速 | 13300 U/min(rpm) |
磨蝕媒介材料 | 鋯剛玉 |