歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

硫化纖維盤,最大大小氧化鋯氧化鋁

硫化纖維盤,最大大小鋯剛玉
鋯石研磨片 G36-D115X22MM

料號 0580511536
EAN 4038898393160

登入後的客戶價格
硫化纖維盤,最大大小氧化鋯氧化鋁

料號 0580511536

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

抗撕裂、強韌有彈性的砂盤

具備橫向槽的 22 公釐孔



托架材料由硫化纖維製成


  • 粒度 16-50:0.8 公釐

  • 顆粒 60-120:0.6 公釐


靜電分散


一致的移除率



頂級塗料 (=特殊的氧化鋯氧化鋁,具有冷卻的多鍵和研磨填料) 和高彈性的全合成樹脂


  • 強力研磨效能

  • 冷研磨 - 工件不會失去光澤

  • 有效壽命長

  • 低噪音位準

  • 研磨顆粒的有效自磨式效果
通知

一般工作與安全指示


  • 僅將纖維盤與已批准的未損壞支撐板搭配使用

  • 纖維盤的直徑不得比支撐板的直徑大 15 公釐以上

  • 不允許插入式切削研磨

  • 務必配戴適當的保護設備,例如護目鏡、手套、聽力防護等。

  • 存放時要避免陽光直射並遠離熱源。請勿存放在潮濕環境中或地板上

  • 在 18-22°C 及 45-60% 相對空氣濕度下存放在原始包裝中
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
可搭配支撐板,用於周長速度高達 80 m/s 的手持式氣動或電動角磨機



平直與彎曲組件上的邊緣與表面研磨:


  • 粒度 16-40:抹平焊縫、焊點、硬焊縫。對鈑金、鑄造與鍛造金屬零件執行去毛刺工作。磨掉澆口

  • 粒度 40-80:平滑處理對焊、打邊工作,以及鈑金與其他金屬表面的裸材研磨。

  • 粒度 40–120:在汽車維修中進行除鏽、磨掉舊漆層、細打磨


待加工材料:


防腐蝕且高度耐熱鋼 (不鏽鋼)、碳鋼、鍛鋼、非鐵金屬、鉻與鎳合金,以及灰鑄鐵

直徑 (Ø)

115 mm

鏜孔直徑

22.23 mm

網格大小

36

最大轉速

13300 1/min

建議轉速

8300 1/min

襯底材料

硫化纖維

磨蝕媒介材料

鋯剛玉

盤顏色

綠松石藍色

黏合底座

配備研磨活性添加劑的全合成樹脂

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
支撐板 配備夾緊螺母

研磨盤襯墊 115MM

Complete with clamping nut
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊