歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

冷卻劑,有機,防凍劑 G13

冷卻劑,有機,防凍 G13
CL-HOAT-水箱精-粉紅色-G13-1GAL-60%

料號 0892332332

EAN 4065746045568

登入後的客戶價格
冷卻劑,有機,防凍劑 G13

料號 0892332332

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

有機酸與矽鹽酸抑制劑 (Si-OAT 冷卻劑)

提供持久的抗凍結與抗腐蝕保護


  • 含有鹽基抑制劑組合物

  • 使用非消除性防腐劑以延長引擎與冷卻系統使用壽命

  • 不含硝酸鹽、胺、磷酸盬,硼酸鹽。亦不含其他無機物質,如鈣、鎂、氯與硫離子。
通知於原本關閉,不透氣的容器中,最高溫度 30℃。
符合 ASTM D 3306、CUNA NC956-16 和 BS 6580:2010 要求
遵循 Volkswagen 集團規格 TL 774-J 並正式通過 VW 集團所有車輛品牌審核。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域適用於所有汽車冷卻系統。
指示在填入以前,應與混合至 33 至 60% 體積濃度。一般建議使用水與冷卻劑 50/50 的比例混合。如此可提供低至 -35°C 的防凍結保護。建議使用蒸餾水或去離子水。

產品重量 (每個項目)

2216,000 g

密度/條件

1.127 g/cm³ / 20°C 時

淨重

2254 g

顏色

粉紅色

最小閃點

120 °C

主要化學成分

乙二醇與聚乙二醇醚,添加劑

內容量

1 Gallon(GB)

自生產之日算起的保存期限/條件

36 Month / 陰涼且乾燥的存放區,在原裝密封容器內

pH 值

8.4

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊