歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

汽車擋風玻璃雨刷 Flatblade Pro

Flatblade Pro 乘用車雨刷
通用型軟骨雨刷片 500MM/20吋 單片裝

料號 0848033500

EAN 4053479695235

登入後的客戶價格
汽車擋風玻璃雨刷 Flatblade Pro

料號 0848033500

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於具有 OE 配件或鉤式連接的車輛

提供 10 種長度的軟骨式刷片



97% 市佔率


歸功於針對所有傳統 OE 介面提供轉接器



更容易安裝


  • 「扣入」功能

  • 轉接器編有編號可更快速識別


即使在高速 (>130 公里/小時) 情況下也有最佳性能


  • 對稱式擾流片

  • 奈米塗層


良好抗風性


纖巧設計可良好安裝在擋風玻璃上



可重複裝設 (替換橡膠雨刷片)


磨損橡膠零件的環境友善替換品
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
  • 適用於將新的「Flatblade」無接頭式雨刷片技術改裝到舊式車輛上

  • 直接安裝於已出廠之新車輛,並且已裝設新刷片技術之雨刷臂

  • 適用於 OE 和傳統應用

  • 可以安裝在駕駛側及乘客側

  • 可用於同步與非同步雨刷系統和右駕與左駕車輛

長度

500 mm

長度 (英吋)

20 in

此產品的備用零件:
橡膠雨刷補充品,平式,車用 適用於使用平式雨刷技術的汽車

替換式雨刷片膠條 軟骨雨刷專用 長750MM