歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

液態金屬 Fe 1

Fe1 液態金屬
金屬填補膠-雙劑式-軟管-500G

料號 0893449

EAN 4045989760527

登入後的客戶價格
液態金屬 Fe 1

料號 0893449

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

快速動作維修系統,適合安裝工與金屬加工廠使用。
  • 高品質雙成分反應樹脂系統,由於其特殊配方,其特性類似於金屬特性

  • 成分理想混合比例 (A:B = 1:1,從管中擠出兩條相同的長度) 將使錯誤混合修復膏幾乎不可能發生

  • 專為需要快速修復的小型維修工作所設計

  • 可用抹刀施塗而不會滴流,這也有利於垂直方向的施塗

  • 硬化之後,可使用對金屬進行旋削、銑削、鑽孔、銼修或螺紋切削的相同方式輕鬆處理 Fe1 液態金屬
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域

Fe1 液態金屬為可用於維修金屬與陶瓷材質的無溶劑、複合式物質。


特別適合充填模具,以及密封及覆蓋洩漏區域。

指示

施塗表面必須清潔、乾燥且無潤滑油。關於預處理,請參考技術資料表。


以 1:1 平均的混和 A 劑和 B 劑。立即用抹刀施塗混合物 (短適用期)。


請注意隨附的施塗指示。

攪拌比率

成分 A:成分 B = 1:1

密度

2,8 kg/m³

密度條件

成分 A 與 B 混合

顏色

灰色

最短/最長凝膠時間

7-12 min

最短/最長固化時間

4-24 h

完全硬化/固化條件

室溫

膠凝時間條件

室溫

工作壽命

5 min

工作壽命條件

20°C,20 公克總質量時

黏度/一致性

糊狀

最小抗拉強度

12,5 N/mm²

最小結合抗拉力與抗剪力

14,5 N/mm²

熱膨脹係數

0,0004 1/K

最小抗壓強度

70 N/mm²

硬化材料的最小/最大耐溫性

-60 to 120 °C

淨重

500 g

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 3
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊