迷你沉頭腳輪
埋入式腳輪,迷你
埋入式輔助輪(家俱用)(FRNWHL-DRILLDROP-SOFT-4MM-50
料號 0683567008
EAN 4049557482705
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
通知
軟胎腳輪的極佳滑動特性適用於較硬地面;其可保護地面免遭刮傷。使用前請檢查地面的防凹陷能力 (特別是鑲嵌或類似地板)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
硬胎面適用於編織地毯的,軟胎面適用於石頭、木材地板、瓷磚及其他材質。
![]() | |
材料 | 塑膠 |
負載能力 | 50 kg |
輥寬度 (L) | 13 mm |
輥直經 (D) | 15 mm |
高度 (H) | 22 mm |
寬度 (E) | 32 mm |
版本 | 軟 |
鑽孔深度 (B) | 17 mm |
鑽孔直徑 | 25 mm |
結構高度 (h) | 5 mm |