紙板夾片
紙板夾片,1 型
車身扣-紙板夾-FORD-CLIP-INTERIORCOVERING
料號
050011639
EAN 4047376890541
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
將飾件輕鬆連接至托架組件
- 連接時允許存在大安裝公差。
- 可輕鬆去除飾件
- 由於具有塑膠絕緣環,因此也能密封連接。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
鑽孔直徑 | 8 mm |
最小/最大連接厚度 | 2.5-3 mm |
長度 | 15,75 mm |
寬度 | 9,3 mm |
高度 | 15,65 mm |
材料 | 彈簧鋼 |
表面 | 鍍鋅透明 |
對應於原始備用零件編號 | N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426 |
對應至原始備用零件編號 2 | N143893 |