適用於方形多孔板系統的底盤
底盤,多孔板系統
FLRTRY-RAL3020-TRAFFICRED-457X1486MM
料號 0960050023
EAN 4052703181254
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
便於實務規劃者清楚規劃、節省工具、小零件及其他工作材料的存放空間。
- 帶方形孔的對稱式多孔板鋼板
- 後方強化面板經過焊接,具有側邊緣
- 即使有數塊板鄰接或堆疊,也能維持孔間距
- 強化型材中的孔可輕鬆壁掛
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
寬度 x 高度 | 1486 x 457 mm |
衝孔 | 10 x 10 公釐 |
孔距 | 38 mm |
厚度 | 1,25 mm |
材料 | 鋼板 |
表面 | 粉末塗層 |
顏色 | 交通紅色 RAL 3020 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!