重型防滑地板標記膠帶
地板標記膠帶,SA R11,防滑
料號
0812449675
EAN 4056807861395
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
反光膠帶 (貓眼效應),具備符合 DIN 51130 的 R11 防滑效果。
- 自黏合劑
- 極度耐磨
- 快速施用
- 附矽紙
- 符合 DIN 4844 或 DIN EN ISO 7010 的要求
- 膠帶可承受工業推車、乘用車、商用車等載運工具的輾壓。請避免在膠帶上繞轉及扭轉。
通知
- 適用於戶外,須先塗上丁基底漆。這可大幅增加膠帶在所有表面上的黏合強度。
- 黏合表面必須乾燥,且無潤滑脂與灰塵。
應用區域
防滑地板標記,適用於室內外粗糙及不平坦的表面,例如樓梯和斜坡邊緣、倉儲/物流、工作區域、升降平台、工廠坑槽、潮濕區域等。
長度 | 12,5 m |
寬度 | 75 mm |
厚度 | 1,6 mm |
顏色 | 黃色 |
適合用於以下材料 | 混凝土砂漿 |
應用區域 | 戶外 |
最低/最高溫度條件 | -20 to 80 °C |
最低/最高加工溫度 | 15 to 25 °C |
最低加工溫度 | 15 °C |
材料 | PU 強化織物 |
黏合底座 | 天然橡膠 |