特別適用於加工合金和非合金鋼。
適用於免用手操作的電動或氣動砂輪機研磨
最大周長速度 80 m/s
棉織物
玻璃纖維攜帶盤
磨蝕布 (合成剛玉)
- 使用壽命長
- 高材料去除度
符合歐洲標準 EN 13743 與 OSA (安全研磨工具組織) 的最高安全要求
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
用來磨邊與表面、修整及平滑、去毛刺,且適用於焊縫處理。適用於去除亮漆與油漆,並適用於研磨工具。
合金與非合金鋼、結構鋼、工具鋼、軟質非鐵金屬、黃銅與青銅
一般結構鋼、高強度結構鋼、結構鋼、工具鋼、硬化剛
直徑 (Ø) | 115 mm |
鑽孔 | 22.23 mm |
網格大小 | 80 |
版本 | 直線形 |
托架盤材料 | 玻璃纖維 |
最大轉速 | 13300 U/min(rpm) |
磨蝕媒介材料 | 一般剛玉 |