折疊式打磨絨布環
折疊式打磨絨布環
纖維輪(FLC-100/COARSE-D125MM-M14)
料號 0672911100
EAN 4049557432151
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
磨光滾筒由折疊不織布磨蝕所製成,提供近無縫的霧面表面
- 具備 M14 直接安裝
- 適合與拋光機、可無限調整的角磨機或填角焊接研磨機搭配使用
- 折疊的不織布磨蝕材料,適用於所有材質近乎無縫的線條塗層
- 由於雙重浸透,相較於傳統緞光加工滾輪,使用壽命極長
- 顏色編碼可確保輕鬆分派精細度
通知
- 周長速度由使用的電動工具指定,但最高為 3,200 rpm
- 在高轉速之下,粗粒會像細粒一樣,在低轉速下,細粒會像粗粒一樣
- 以低接觸壓力使用工具;高接觸壓力會導致過早磨損
- 如果碎屑去除不及時,請勿增加接觸壓力,而是改為使用較粗的顆粒
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 適用於可快速調整的角磨機與拋光機
- 無陰影消光、磨光、拋光,適合配合「預先打磨」的鈑金
- 為了達到令人印象深刻的表面,請清潔氧化塗層並去除變色
- 待加工材質:鍛造鋼、可鍛鑄鐵、灰鑄鐵、碳鋼、深抽鋼、鋼帶、注塑鋅、非鐵金屬、Cr-Ni 與其他不鏽鋼,以及木材
直徑 (Ø) | 125 mm |
寬度 | 50 mm |
連接螺紋 | M14 |
版本 | 粗糙 |
網格大小 | 100 |
顏色 | 紅色 |
最大轉速 | 3200 U/min(rpm) |