折疊滾輪打磨絨布
折疊式打磨絨布滾筒
纖維輪(FLC-100/COARSE-100X100MM)
料號 0672919100
EAN 4049557435541
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
磨光滾輪由打磨絨布製成,適用於幾乎所有的無根面線消光。帶 6 公釐楔形錐及大小為 19 的孔,適用於配備夾持心軸的表面研磨機與拋光機。
折疊式磨蝕絨布
幾乎在所有材料上都有無根面線消光
雙重浸透
相較於一般磨光滾筒,有極長使用壽命
顏色編碼
容易指派細緻結構
周長速度
由使用的機器指定,但不超過 3700 rpm。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
無陰影消光、磨光、拋光,適合配合「預先打磨」的鈑金、達成令人滿意的表面、清潔氧化塗層及去除回火色。
待加工材料:鍛造鋼、可鍛鑄鐵、灰鑄鐵、碳鋼、深抽鋼、鋼帶、注塑鋅、非鐵金屬、Cr-Ni 與其他不鏽鋼,以及木材。
指示
在高速之下,粗粒會像細粒一樣,在低速下,細粒會像粗粒一樣。
以低接觸壓力使用工具;高接觸壓力會導致過早磨損。
如果碎屑去除不及時,請勿增加接觸壓力,而是請改為使用較粗的顆粒。
直徑 x 寬度 x 鑽孔 | 100 x 100 x 19 mm |
版本 | 粗糙 |
網格大小 | 100 |
顏色 | 紅色 |
最大轉速 | 3700 U/min(rpm) |